間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サンエス

フーズデザイン SAS 常温 男性用パンツ

  
注文コード
07290577
品番
FD70266
内容量
1本
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥1,900¥1,805
特価

 

●仕様: 
男性用
毛髪混入防止
インナーネット(裾)
ロッカーキーポケット
メッシュ裏地
横ゴム  

●種別: 
男性用パンツ  
●材質: 
ポリエステル65%、綿35%  
●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
6L  
●タイプ: 
常温タイプ  
●股下(cm): 
76  
●ウエスト(cm): 
109〜115  
●渡巾(cm): 
44  
●RED BOOKVol3ページ: 
527  
●RED BOOKVol4ページ: 
658  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥315〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34