間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サンエス

フーズデザイン SAS 清涼 男女共用ジャケット

  
注文コード
07290692
品番
FD70270
内容量
1着
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,800

 

●特長: 
清潔・衛生に対する作業員の意識を高め、一般的衛生管理の向上を支援するコストパフォーマンスに優れた、高機能ユニフォームです。
清涼素材を使い、快適で能率的な作業ができます
チリやホコリが付きにくい制電素材の繊維を織り込んであります。
ウエストインナーネットで体毛などの落下をなくします。
ジャージ裏にほつれ予防のパイピングを施しています。  

●用途: 
食品工業向け
高温から常温作業室向け  

●仕様: 
男女共用
毛髪混入防止
コイルファスナー
インナーネット(袖口:サイズ調節ねむり穴付)  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●種別: 
長袖  
●材質: 
ポリエステル65%、綿35%  
●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
清涼  
●胸囲(cm): 
122  
●肩幅(cm): 
50  
●袖丈(cm): 
60  
●着丈(cm): 
68  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フーズデザイン SAS 清涼 男性用パンツ

サンエス

商品点数:8

¥1,800

フーズデザイン HiQ 常温 男性用パンツ

サンエス

商品点数:8

¥1,600

清涼 男女共用 フルフードキャップ

サンエス

商品点数:5

¥1,500

フーズデザイン SAS 常温 男性用パンツ

サンエス

商品点数:16

¥1,900

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 製品製造作業
購入してみたところ作業性がよく、涼しいと作業員からの評判が良かったです。
また低価格であるため今後も購入しようと思います。
[2008-09-24]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34