サンエス
- ●特長:
- 清潔・衛生に対する作業員の意識を高め、一般的衛生管理の向上を支援するコストパフォーマンスに優れた、高機能ユニフォームです。
清涼素材を使い、快適で能率的な作業ができます
チリやホコリが付きにくい制電素材の繊維を織り込んであります。
肌にべとつかず、下着が透けにくいメッシュの裏地付きパンツ。
- ●用途:
- 食品工業向け
高温から常温作業室向け
- ●仕様:
- 男性用
毛髪混入防止
インナーネット(裾)
ロッカーキーポケット
横ゴム
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- ポリエステル65%、綿35%
- ●色:
- ホワイト
- ●サイズ:
- M
- ●タイプ:
- 清涼
- ●股下(cm):
- 76
- ●ウエスト(cm):
- 73〜79
- ●渡巾(cm):
- 35