工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
食品工業向け
>
サンエス
>
エプロン
サンエス
胸当てエプロンロング
5日以内出荷とは
注文コード
07290997
品番
FD76540
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,200
数量:
●特長:
軽く、動きやすい高機能エプロンです。
●用途:
食品工業向け
●仕様:
軽い
防カビ加工
魚油・肉血も洗剤で落ちる
背クロス止めずれ防止付
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●材質:
ナイロン100%
●色:
ホワイト
●サイズ:
L
●裾巾(cm):
104
●前丈(mm):
110
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
胸当てエプロンロング
サンエス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF