間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
サンエス

腰下エプロン

 
注文コード
07291024
品番
FD76550
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,300

 

●特長: 
軽く、動きやすい高機能エプロンです。  

●用途: 
食品工業向け  

●仕様: 
軽い
防カビ加工
魚油・肉血も洗剤で落ちる  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ナイロン100%  
●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
L  
●裾巾(cm): 
82  
●前丈(mm): 
90  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34