間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

スタッドボルト

※代表画像です
 
注文コード
07294594
メーカー品番
SB-16350
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥461

 

●材質: 
S45C  
●ピッチ: 
2.0  
●ねじ径: 
M16  
●全長L(mm): 
350  
●表面処理: 
四三酸化鉄皮膜  
●硬度HRC: 
32〜38  
●ねじ寸法L1(mm): 
100  
●ねじ寸法L2(mm): 
18  
●RED BOOKVol3ページ: 
982  
●総合カタログVol13ページ: 
259  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

直尺

MonotaRO

商品点数:2

¥100〜

チップ

三菱マテリアル

商品点数:15

¥5,020〜

ステップクランプ

MonotaRO

商品点数:9

¥2,132〜

油砥石

MonotaRO

商品点数:8

¥320〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 金型の冶具に使用しています。
いつも買うところの在庫がたまたま切れていて、偶然このサイトを見つけました。当日出荷してくれたので次の日には届いて助かりました。
[2007-11-08]


キャンペーン一覧