工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
おすすめクランピング冶具部品
>
スタッドボルト
MonotaRO
スタッドボルト
※代表画像です
当日出荷とは
注文コード
07294682
メーカー品番
SB-20225
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥413
数量:
●材質:
S45C
●ピッチ:
2.5
●ねじ径:
M20
●全長L(mm):
225
●表面処理:
四三酸化鉄皮膜
●硬度HRC:
32〜38
●ねじ寸法L1(mm):
145
●ねじ寸法L2(mm):
26
●RED BOOKVol3ページ:
982
●総合カタログVol13ページ:
259
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
角型Tスロットナット
スーパーツール
商品点数:22
¥265〜
防錆潤滑剤
MonotaRO
商品点数:1
¥245
プレーンクランプ
MonotaRO
商品点数:9
¥2,111〜
油砥石
MonotaRO
商品点数:8
¥320〜
もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
金型の冶具に使用しています。
いつも買うところの在庫がたまたま切れていて、偶然このサイトを見つけました。当日出荷してくれたので次の日には届いて助かりました。
[2007-11-08]
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
スタッドボルト
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)