間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

12桁電卓

注文コード
07302066
品番
GX-120
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥438

 

●特長: 
大型ディスプレイ仕様の12桁電卓です。
表面は頑丈なメタル素材を使用しており、高級感のある電卓です。
机上で使えるビックサイズです。
裏面に机上での角度調節に便利なスタンド付き。  

●仕様: 
切り捨て、切り上げ、四捨五入。
メモリー計算。
ルート、%キー付き。  

●質量(g): 
258  
●電源: 
太陽電池+LR44(1.5V)  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
155×205×32  
●材質(キー): 
プラスチック  
●RED BOOKVol3ページ: 
1142  
●総合カタログVol13ページ: 
289  
●RED BOOKVol4ページ: 
1564  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
311  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

純綿軍手

MonotaRO

商品点数:4

¥60〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 事務所で計算
安いので気軽に使える
ヤマト工業株式会社 様(東京都) [2007-11-03]

用途: 事務計算、工場での作業計算
安いので各机に置ける。大きいので年配の作業者でも数字が読みやすく、使いやすい。安い! 埃の多い所に置いておくとキーが引っ掛かり戻りにくくなった。
岩倉鉄工株式会社 様(北海道) [2007-06-07]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34