工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
ベアリング/リングボール
>
ベアリング用ナット・Uナット
>
Uナット
冨士精密
ファインU-ナット SC
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
07302425
メーカー品番
FU05SC
内容量
1個
参考基準価格
¥940
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は705円となります。
通常価格
単価(税別)
¥658
¥625
数量:
●特長:
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
座金が不要であり折り曲げ忘れも防止でき簡略化。
組立に熟練技術が不要なので、作業性UP。
任意の位置での微調整が可能であり、トルク管理も容易で機能性UP。
シャフトの回転バランスが向上します。
従来よりも肉厚のうすい中空シャフトを使用でき、軽量化。
再使用ができます。
目に見えないコストを削減し、トータルコストダウンを成功させます。
●その他:
シャフトのねじ部に機械加工(キーみぞ等)がある場合には使用できません。
●材質(本体):
S45C調質または相当品
●ねじの呼び寸法:
M25×1.5
●寸法H(mm):
9.1(±0.5)
●寸法S(mm):
5(±0.2)
●寸法T(mm):
2
●寸法D3(Φmm):
38
●寸法h(mm):
7
●寸法g(mm):
34
●寸法D4(mm):
32(0〜-0.5)
●材質(フリクションリング):
SUS301
●端面の直角度(最大)(mm):
0.05
●RED BOOKVol3ページ:
925
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ファインU-ナット SC
冨士精密
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)