冨士精密

※代表画像です
- ●特長:
- シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
座金が不要であり折り曲げ忘れも防止でき簡略化。
組立に熟練技術が不要なので、作業性UP。
任意の位置での微調整が可能であり、トルク管理も容易で機能性UP。
シャフトの回転バランスが向上します。
従来よりも肉厚のうすい中空シャフトを使用でき、軽量化。
再使用ができます。
目に見えないコストを削減し、トータルコストダウンを成功させます。
- ●その他:
- シャフトのねじ部に機械加工(キーみぞ等)がある場合には使用できません。
- ●材質(本体):
- SUS304
- ●ねじの呼び寸法:
- M17×1
- ●寸法H(mm):
- 6.4(±0.5)
- ●寸法S(mm):
- 4(±0.2)
- ●寸法T(mm):
- 1.9
- ●寸法D3(Φmm):
- 28
- ●寸法h(mm):
- 5
- ●寸法g(mm):
- 24.2
- ●寸法D4(mm):
- 24(0〜-0.5)
- ●材質(フリクションリング):
- SUS301
- ●端面の直角度(最大)(mm):
- 0.05
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1136