間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
冨士精密

ファインU-ナット SUS

※代表画像です
   
注文コード
07302723
品番
FU14SUS
内容量
1個
参考基準価格
¥19,600
通常価格単価(税別)
¥15,680¥14,896
特価

 

●特長: 
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
座金が不要であり折り曲げ忘れも防止でき簡略化。
組立に熟練技術が不要なので、作業性UP。
任意の位置での微調整が可能であり、トルク管理も容易で機能性UP。
シャフトの回転バランスが向上します。
従来よりも肉厚のうすい中空シャフトを使用でき、軽量化。
再使用ができます。
目に見えないコストを削減し、トータルコストダウンを成功させます。  

●その他: 
シャフトのねじ部に機械加工(キーみぞ等)がある場合には使用できません。  
●材質(本体): 
SUS304  
●ねじの呼び寸法: 
M70×2  
●寸法H(mm): 
15(±1.5)  
●寸法S(mm): 
8(±0.2)  
●寸法T(mm): 
3.5  
●寸法D3(Φmm): 
92  
●寸法h(mm): 
12  
●寸法g(mm): 
85  
●寸法D4(mm): 
85(0〜-0.5)  
●材質(フリクションリング): 
SUS301  
●端面の直角度(最大)(mm): 
0.07  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34