間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ポット&水筒用除菌洗浄剤

取扱い終了 
注文コード
07316285
品番
-
内容量
1パック(3包入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
気になるニオイ、汚れを強力洗浄。30〜40分でかんたん除菌。イオンパワーで汚れを分解。  

●用途: 
ステンレス、ガラス、フッ素加工製及びプラスチック製ポット  

●成分: 
クエン酸  
●その他: 
洗浄中は付属の「洗浄中」のシールを貼ってください。
鉄、銅、アルミニウム、真鍮、及び砲金製の物には使用しないでください。  

●質量(g): 
20(1包)  
●液性: 
弱酸性  
●使用の目安: 
ぬるま湯約1.5リットルに対し1包(20g)、ポット2包(40g)、水筒1包(20g)  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

除菌ヌメヌメカット

ノーブランド

商品点数:1

冷蔵庫用消臭剤(竹炭)

ノーブランド

商品点数:1

ぴかくんフリーカット

ノーブランド

商品点数:1

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34