間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

虫よけハウス

注文コード
07316337
メーカー品番
-
内容量
1個(90g)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥100¥95
特価

 

●特長: 
天然「ユーカリ油」で虫がよりつきません。虫の嫌がる臭いを使用しているため、勉強部屋や食卓、キャンプ(テント・ロッヂ内)等付近の使用に大変便利です。  

●用途: 
お子様のお部屋に。レジャーに。アウトドアに。食卓に。  

●成分: 
吸水ポリマー・植物精油・植物抽出物・色素・防腐剤・精製水  
●その他: 
屋外での使用は、使用環境により効果がない場合があります。  
●材質: 
ポリプロピレン  
●質量(g): 
90  
●適合範囲: 
約1m四方  
●有効期間: 
開封後約1ヶ月  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

消臭芳香剤

ノーブランド

商品点数:1

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

SANYO アルカリ乾電池

SANYO

商品点数:1

¥100

空砥ぎペーパー(1枚入)

三共理化学

商品点数:10

¥60〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧