間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

砂入り補修セメント

注文コード
07316346
品番
-
内容量
1パック(500g入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥120¥114
特価

 

●特長: 
砂や砂利を混ぜる必要がありません。
水(100ml)を加えるだけですぐ使えます。
強度もあり、仕上がりがきれいです。
施工後状態によりますが約24時間で使用できます。  

●用途: 
土間・ブロック・玄関のタタキ・花壇等の補修  

●成分: 
ポルトランドセメント・シリカサンド・接着剤  
●その他: 
施工の時はゴム手袋等を必ず使用して下さい。
中に生き物をいれる場合、必ず中性になったことを確認して下さい。
開封したまま長時間放置しますと固まりますのでなるべく早くご使用下さい。  

●色: 
灰色  
●気温(℃): 
5〜35(使用時)  
●使用の目安: 
厚さ1cmで約15cm×15cm  
●RED BOOKVol4ページ: 
436  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

インスタント補修材

ノーブランド

商品点数:1

¥111

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34