間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

超硬ストレートドリル

※代表画像です
 
注文コード
07319602
品番
CSD-0650
内容量
1本
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥4,570¥4,342
特価

 

●材質: 
超硬合金  
●全長(mm): 
70  
●公差: 
h8  
●溝長(mm): 
31  
●刃長(mm): 
31  
●シャンク径(Φmm): 
6.5  
●先端角(°): 
145  
●刃径(Φmm): 
6.5  
●ねじれ角(°): 
標準  
●総合カタログVol13ページ: 
10  
●RED BOOKVol4ページ: 
40  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

大ノスドリル

TPT

商品点数:6

¥2,604〜

ストレートドリル

YG-1

商品点数:100

¥1,080〜

TINコート ストレートドリル

TPT

商品点数:33

¥156〜

完成バイト 方形バイト

MonotaRO

商品点数:5

¥784〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 穴あけ
鋼やステンや鋳物にも対応できるし価格が安いので
使っています。サイズも結構揃っているので満足しています。
[2007-12-18]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34