間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ポリエステルスリング

  
注文コード
07320135
メーカー品番
PS-3550
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
通常価格単価(税別)
¥3,969¥3,771
特価


●特長: 
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。。  

●色: 
オレンジ  
●ベルト幅(mm): 
35  
●ベルト長さ(m): 
5  
●使用荷重(kg): 
1200  
●破断荷重(kg): 
7220  
●RED BOOKVol3ページ: 
722  
●総合カタログVol13ページ: 
185  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

大ノスドリル

TPT

商品点数:6

¥2,604〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥82〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 旋盤移動、ユニックや地上移動にて使用
柔らかくて良い
SEC鈴木電子有限会社 様(埼玉県) [2008-03-09]

用途: 枕木、レール等の吊り上げ作業に使用しております。
普通のワイヤーと比べ製品自体に傷がつかず、大変重宝しております。
改善点として、すぐに色落ちしてしまったので(黄色→白色)ほかのスリングの長さの見分けがつきにくい点でしょうか。 モノタロウさんに申し訳ないんですが、最初買った時、「安いからすぐ切れるかもしれないので注意して取り扱うように」と指示してました。そんな事はありません。疑ってすいません。
九州機械保線株式会社 様(鹿児島県) [2007-08-19]

用途: 機械、制御盤の積み込み機械の移設部品の取り付け
必要な機能は満足していますが、ループの当て布をもっと長くして欲しい。メーカー品と比べ、価格が安いので、沢山揃えられる。当て布があっさりに成っているが価格が安いので我慢します。
SEC鈴木電子有限会社 様(埼玉県) [2006-11-28]

用途: 機械、制御盤等の積み降ろし機械移動部品組み立て
ループの当て布をもっと長くしたら嬉しい。メーカー品と比べ、作りは雑でも機能はちゃんとキープしているので安心して使用できます。価格が安いので、色々購入可能になって嬉しい。
SEC鈴木電子有限会社 様(埼玉県) [2006-11-28]

用途: キャリアカーで車両のタイヤ固定、引き込みなど
チェーンなどでは有りますが、センターにリングなど付けてダブルで使えれば・・・。
有限会社レブル市川 様(秋田県) [2006-08-01]


キャンペーン一覧