間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

レバー式カプラー

 
注文コード
07320241
品番
JKS-1027-C50
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥978¥929
特価

 

●材質(本体): 
アルミ合金(A355)  
●質量(g): 
440  
●流体: 
水、作動油、空気、粉体  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+80  
●寸法L(mm): 
137  
●取り付け形状: 
ホースニップル  
●材質(シール): 
ニトリルゴム  
●最高使用圧力(MPa): 
1.8  
●寸法S(mm): 
99  
●サイズ(inch): 
2  
●寸法D(mm): 
63  
●最大締付トルク(N・m): 
260  
●耐圧力(MPa): 
2.7  
●呼び径d: 
53  
●RED BOOKVol4ページ: 
1032  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

レバー式カプラー

MonotaRO

商品点数:3

レバー式カプラー

MonotaRO

商品点数:3

ステンレス製ねじ込み チーズ

MonotaRO

商品点数:5

¥301〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34