間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

レバー式カプラー

 
注文コード
07320397
メーカー品番
JKS-1027-F50
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥944

 

●材質(本体): 
アルミ合金(A355)  
●質量(g): 
250  
●流体: 
水、作動油、空気、粉体  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+80  
●寸法L(mm): 
88  
●取り付け形状: 
おねじ  
●最高使用圧力(MPa): 
1.8  
●寸法S(mm): 
57  
●サイズ(inch): 
2  
●寸法D(mm): 
63  
●耐圧力(MPa): 
2.7  
●呼び径d: 
RC2  
●RED BOOKVol3ページ: 
814  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ノールマ・ホースグリップ

ノールマ

商品点数:9

¥140〜

ステンレス 長ニップル

吉年

商品点数:42

¥151〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧