MonotaRO
- 注文コード
- 07320415
- 品番
- JKS-1027-DC25
- 内容量
- 1個
- 参考基準価格
- オープン
- ●材質(本体):
- アルミ合金(A355)
- ●質量(g):
- 140
- ●流体:
- 水、作動油、空気、粉体
- ●使用温度範囲(℃):
- -20〜+80
- ●寸法L(mm):
- 53
- ●取り付け形状:
- プラグ用カップ
- ●材質(シール):
- ニトリルゴム
- ●最高使用圧力(MPa):
- 1.8
- ●寸法S(mm):
- 61
- ●サイズ(inch):
- 1
- ●寸法D(mm):
- 37
- ●最大締付トルク(N・m):
- 70
- ●耐圧力(MPa):
- 2.7
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 815