STNC
- 注文コード
- 07320442
- 品番
- TC3000-03-D
- 内容量
- 1個
- 参考基準価格
- オープン
- ●付属品:
- 圧力計
- ●材質(本体):
- アルミ合金
- ●使用温度範囲(℃):
- 0〜60
- ●寸法H(mm):
- 64
- ●最高使用圧力(MPa):
- 0〜1
- ●寸法A(mm):
- 181
- ●接続口径(inch):
- 3/8
- ●寸法F(mm):
- 41
- ●寸法D(mm):
- 53
- ●寸法E(mm):
- 61
- ●寸法B(mm):
- 156.5
- ●寸法C(mm):
- 38
- ●フィルター:
- オートドレン
- ●寸法M(mm):
- 7
- ●使用流体:
- 空気
- ●寸法I(mm):
- 11
- ●寸法J(mm):
- 7
- ●寸法K(mm):
- 35
- ●材質(カバー):
- ポリカーボネート
- ●取付け方法:
- ブラケット取付け
- ●推奨使用油:
- ISOVG32
- ●圧力計接続口径:
- 1/8
- ●耐圧力(MPa):
- 1.5
- ●ろ過度(μ):
- 5
- ●ルブリケータ貯油量(mL):
- 50
- ●フィルタドレン貯留量(mL):
- 20
- ●寸法G(inch):
- 3/8
- ●材質(シールド):
- 鉄
- ●流量(L/min[0.7MPa]時):
- 2000