工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
お買得空圧機器
>
フィルタ
>
フィルタ+レギュレータ+ ルブリケータ
STNC
フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット
注文コード
07320476
メーカー品番
TC3010-03-D
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
●付属品:
圧力計
●材質(本体):
アルミ合金
●使用温度範囲(℃):
0〜60
●寸法H(mm):
70
●最高使用圧力(MPa):
0〜1
●寸法A(mm):
117
●接続口径(inch):
3/8
●寸法F(mm):
41
●寸法D(mm):
53
●寸法E(mm):
61
●寸法B(mm):
211
●寸法C(mm):
92
●フィルター:
オートドレン
●寸法M(mm):
7
●使用流体:
空気
●寸法J(mm):
7
●寸法K(mm):
11
●材質(カバー):
ポリカーボネート
●取付け方法:
ブラケット取付け
●推奨使用油:
ISOVG32
●圧力計接続口径:
1/8
●耐圧力(MPa):
1.5
●ろ過度(μ):
5
●ルブリケータ貯油量(mL):
50
●フィルタドレン貯留量(mL):
20
●寸法G(inch):
3/8
●材質(シールド):
鉄
●流量(L/min[0.7MPa]時):
1700
代替相当品
07320476
TC3010-03-D
→
06888551
AC30A-03DE
SMC
エアーコンビネーション
1個
¥13,165
メーカーに違いがあります。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット
STNC
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)