STNC
- 注文コード
- 07320512
- 品番
- TW4000-04-D
- 内容量
- 1個
- 参考基準価格
- オープン
- ●付属品:
- 圧力計
- ●材質(本体):
- アルミ合金
- ●使用温度範囲(℃):
- 0〜60
- ●寸法H(mm):
- 10.5
- ●最高使用圧力(MPa):
- 0〜1
- ●寸法A(mm):
- 70
- ●接続口径(inch):
- 1/2
- ●寸法F(mm):
- 8.5
- ●寸法D(mm):
- 2.3
- ●寸法E(mm):
- 54
- ●寸法B(mm):
- 263
- ●寸法C(mm):
- 112
- ●フィルター:
- オートドレン
- ●寸法N(mm):
- 52.5
- ●使用流体:
- 空気
- ●寸法I(mm):
- 70.5
- ●寸法J(mm):
- 50
- ●寸法K(mm):
- 54
- ●材質(カバー):
- ポリカーボネート
- ●取付け方法:
- ブラケット取付け
- ●推奨使用油:
- ISOVG32
- ●圧力計接続口径:
- 1/4
- ●耐圧力(MPa):
- 1.5
- ●ろ過度(μ):
- 5
- ●ルブリケータ貯油量(mL):
- 130
- ●フィルタドレン貯留量(mL):
- 45
- ●寸法G(inch):
- 1/2
- ●材質(シールド):
- 鉄
- ●流量(L/min[0.7MPa]時):
- 4000