間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
STNC

エアフィルタ

 
取扱い終了 
注文コード
07320546
品番
TF4000-04-D
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●材質(本体): 
アルミ合金  
●使用温度範囲(℃): 
0〜60  
●寸法H(mm): 
18  
●最高使用圧力(MPa): 
0〜1  
●寸法A(mm): 
70  
●接続口径(inch): 
1/2  
●寸法F(mm): 
17  
●寸法D(mm): 
10  
●寸法E(mm): 
8.5  
●寸法B(mm): 
168  
●寸法C(mm): 
54  
●フィルター: 
オートドレン  
●寸法M(mm): 
2.3  
●寸法N(mm): 
26  
●使用流体: 
空気  
●寸法J(mm): 
70  
●寸法K(mm): 
50  
●材質(カバー): 
ポリカーボネート  
●取付け方法: 
ブラケット取付け  
●推奨使用油: 
ISOVG32  
●圧力計接続口径: 
1/4  
●耐圧力(MPa): 
1.5  
●ろ過度(μ): 
5  
●フィルタドレン貯留量(mL): 
45  
●寸法G(inch): 
1/2  
●材質(シールド): 
鉄  
●流量(L/min[0.7MPa]時): 
5000  

代替相当品
07320546
TF4000-04-D
00607424
AF40-04B
SMC
エアフィルタ AFシリーズ
1個 ¥3,607 メーカーに違いがあります。オートドレンではありません。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34