間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
STNC

ハンドバルブ

  
取扱い終了 
注文コード
07320555
品番
TG34-S-08
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●使用温度範囲(℃): 
-5〜60  
●配管及び取付方法: 
横・ボディ  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●接続口径(inch): 
PT1/4  
●使用流体: 
圧縮空気  
●制御方法: 
手動式、3ポジションクローズドセンタ  
●操作角度(°): 
90  
●耐圧力(MPa): 
1.5  

代替相当品
07320555
TG34-S-08
00605543
VH200-02
SMC
ハンドバルブ VHシリーズ
1個 ¥5,580 メーカーに違いがあります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34