間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

エムテック

※代表画像です
 
注文コード
07320923
品番
#MT-C101
内容量
1双
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥1,050¥998
特価

 

●特長: 
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。又、洗って繰り返し使用できます。  

●仕様: 
合皮(PU)手袋ソフトタイプ
日本製(カネボウ)パーミヤ生地使用
従来品の2倍の耐久性(メーカー比)
立体裁断、フィットギャザー仕上げ、親指部汗拭きパッド付き  

●サイズ: 
3L  
●全長(cm): 
22.8  
●手の平幅(cm): 
10.1  
●材質(甲): 
ポリエステル  
●材質(掌側): 
ナイロン生地にポリウレタンコーティング  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

PUソルジャー

松元屋

商品点数:1

¥450

PUソルジャー

松元屋

商品点数:9

GRIP ON HYPER スナイパー

プロスター

商品点数:3

¥750

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 電気工事(屋内配線)
細かい作業にとても適しています。もう少し縫い目が丈夫でしたら何も言う事はありません(右手小指内側の同じ所が二度続けて破けました)
平川電設 様(愛知県) [2008-08-16]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

満足度:
用途: 工事現場での配管工事
細かい作業で指先をよく使うのですが、私にはぴったりのサイズで非常に重宝しています。サイズの選択時は、ややキツメのものを選ぶといいと思いますよ。
[2008-02-07]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34