間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

マシンリーマ

※代表画像です
 
注文コード
07321063
品番
MRT3×280
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥9,912¥9,416
特価

 

●材質: 
ハイス(高速度鋼)HSS  
●全長(mm): 
280  
●刃長(mm): 
140  
●刃径(Φmm): 
28  
●シャンク(MT No.): 
MT3  
●RED BOOKVol4ページ: 
84  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ニューベビーコレット

大昭和精機

商品点数:15

¥4,869〜

TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル(M)

MonotaRO

商品点数:8

¥1,000〜

マシンキー 両丸キー (標準品)

ノーブランド

商品点数:209

¥77〜

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル(M)

MonotaRO

商品点数:10

¥740〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工業製品の穴仕上げ加工用
面粗度に問題は出ていないし価格も安い
株式会社オカモトテック 様(徳島県) [2007-12-11]

満足度:
用途: 仕上げ加工
安いので使っています。そこそこ満足しています。
杉本鉄工株式会社 様(愛媛県) [2007-12-11]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34