間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

深溝玉軸受け

注文コード
07321955
品番
6306ZZ
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥429¥408
特価

 

●種別: 
両側鋼板シールド形  
●基本静定格荷重(kN): 
14.4  
●基本動定格荷重(kN): 
24.03  
●外径D(Φmm): 
72  
●幅B(mm): 
19  
●面取寸法r(mm): 
1.1  
●内径d(Φmm): 
30  
●総合カタログVol13ページ: 
245  
●RED BOOKVol4ページ: 
1118  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
299  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

スパイラルタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥299〜

深溝玉軸受 6300番台 LLB

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:21

¥259〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34