間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ピロー形ユニット

※代表画像です
 
注文コード
07322025
品番
UCP203
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥750¥713
特価

 

●仕様: 
給油式  
●軸径(mm): 
17  
●形状: 
ピロー形ユニット  
●グリスニップル: 
グリスニップル付  
●荷重種別: 
軽荷重用  
●カバー: 
カバーなし  
●軸穴種別: 
円筒穴形  
●質量(kg): 
0.68  
●寸法L(mm): 
127  
●寸法H(mm): 
30.2  
●寸法A(mm): 
38  
●寸法S(mm): 
12.7  
●寸法B(mm): 
31  
●寸法N(mm): 
13  
●寸法J(mm): 
95  
●寸法H1(mm): 
15  
●寸法H2(mm): 
62  
●寸法N1(mm): 
19  
●総合カタログVol13ページ: 
248  
●RED BOOKVol4ページ: 
1129  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

深溝玉軸受け

ノーブランド

商品点数:11

¥178〜

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:149

¥600〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: コンベアーのローラーの設置に使用
毎日使うコンベアーですので軸受けをよく交換します。買う側としては消耗品のコストを抑えたいので非常に助かっています。定期的に交換しますので、今後も購入をしたいと思います。
[2007-12-11]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34