興研
- ●特長:
- 持ち運びの際にポケットに入りやすく携行しやすい。
休憩時にたためば内側にほこりがはいりにくい。
しめひもの長さが調節しやすくマスクの密着性の向上に効果的。
鳥インフルエンザなどウィルスの作業に使われることの多い 米国NIOSH規格 N95認定商品です。
- ●規格:
- DS2、N95
- ●吸気抵抗(Pa):
- 35±15
平均値35
- ●粒子捕集効率(%):
- 96.0以上
平均値98.95/NaCl粒子
- ●国家検定合格番号:
- 第TM257号
- ●使用限度時間(h):
- 10
※NaCl粒子を0.1mg/分で供給したとき、通気流量40L/分での吸気抵抗が使用初期の吸気抵抗値の1.5倍を超えるまでの時間
- ●標準質量(g):
- 11.5±2.0
平均値11.5
- ●吸気抵抗上昇値(Pa):
- 平均値141
- ●排気抵抗(Pa):
- 35±15
平均値35
- ●死積:
- 400cm3
平均値174cm3
- ●ぬれ抵抗値(Pa):
- 平均値31
- ●二酸化炭素濃度上昇(%):
- 1.0以下
平均値0.44
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 694