間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
LION

キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ

注文コード
07322506
品番
-
内容量
1本(250mL)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥396¥376
特価

 

●特長: 
押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。
泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。
殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とします。  

●種別: 
本体  
●質量(g): 
330  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
95×159×64  
●香り: 
シトラスフルーティ  
●RED BOOKVol4ページ: 
773  

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

ファミリーフレッシュ

花王

商品点数:2

¥1,448〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34