間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
富士精密計器製作所(FSK)

精密角形水準器

※代表画像です
取扱い終了 
注文コード
07323172
品番
1131
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
水準器の気泡誤差は±1.0目盛以内。底面、側面および上面の平面度は0.005mm以内で、V溝精度は1.0目盛以内。直角精度は0.01mm以内です。  

●仕様: 
一般工作用として、機械据付、水平度測定等  
●呼び寸法: 
200  
●感度(mm/m): 
0.02  
●RED BOOKVol4ページ: 
287  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

超硬ロングホールソー

HYUN JIN

商品点数:48

¥1,889〜

バイメタルホールソー

ニコテック

商品点数:65

¥1,128〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34