工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
軸付研磨
>
フラップホイール
>
フラップホイル(MonotaRO)
>
60x25x6mm
MonotaRO
フラップホイル
注文コード
07323461
品番
40
内容量
1箱(5個入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
アルミナ砥材(アランダム)の研磨布を使用していて適度な研削力と耐久性を併せ持ちます。
しなやかでワークへの馴染みがよいので平面はもとより曲面などでも作業が可能です。
●用途:
凹凸面、曲面の研磨
細部、狭部の研磨
鋳物肌の研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
●特記:
※理由ありです
:在庫処分品です。
●幅(mm):
25
●粒度:
40
●砥材:
アルミナ
●研磨材の構造:
研磨布
●適合ツール:
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
●最高回転数(min
-1
[r.p.m]):
18000
●軸径×軸長(mm):
6×40
●外径(Φmm):
60
●総合カタログVol13ページ:
40
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
フラップホイル
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF