MonotaRO
- 注文コード
- 07323477
- 品番
- 60
- 内容量
- 1箱(5個入)
- 参考基準価格
- オープン
- ●特長:
- アルミナ砥材(アランダム)の研磨布を使用していて適度な研削力と耐久性を併せ持ちます。
しなやかでワークへの馴染みがよいので平面はもとより曲面などでも作業が可能です。
- ●用途:
- 凹凸面、曲面の研磨
細部、狭部の研磨
鋳物肌の研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
- ●特記:
- ※理由ありです
:在庫処分品です。
- ●幅(mm):
- 25
- ●粒度:
- 60
- ●砥材:
- アルミナ
- ●研磨材の構造:
- 研磨布
- ●適合ツール:
- ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
- ●最高回転数(min-1[r.p.m]):
- 18000
- ●軸径×軸長(mm):
- 6×40
- ●外径(Φmm):
- 60
- ●総合カタログVol13ページ:
- 40