間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

フラップホイル

 
取扱い終了 返品保証 
注文コード
07323504
品番
120
内容量
1箱(5個入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
アルミナ砥材(アランダム)の研磨布を使用していて適度な研削力と耐久性を併せ持ちます。
しなやかでワークへの馴染みがよいので平面はもとより曲面などでも作業が可能です。  

●用途: 
凹凸面、曲面の研磨
細部、狭部の研磨
鋳物肌の研磨
サビ落とし
塗装前の研磨  

●特記: 
※理由ありです
:在庫処分品です。  

●幅(mm): 
25  
●粒度: 
120  
●砥材: 
アルミナ  
●研磨材の構造: 
研磨布  
●適合ツール: 
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤  
●最高回転数(min-1[r.p.m]): 
18000  
●軸径×軸長(mm): 
6×40  
●外径(Φmm): 
60  
●総合カタログVol13ページ: 
40  

代替相当品
07323504
120
10053671
120
MonotaRO
フラップホイル
1箱(5個入) ¥1,250

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34