間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイヤゴム

ダイローブ5500(滑り止め付き)

取扱い終了 
注文コード
07323793
品番
5500
内容量
1双
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
手のひら部分に滑り止め付。
ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
溶剤の中での作業やダイローブ550では物足りなさを感じる溶剤作業にお薦めします。
手袋の表面に油状のものがにじまないノーブリードタイプです。(塗装時にハジキにくい)
ダイローブ5000を長くしたタイプ。  

●種別: 
強力溶剤用長手タイプ  
●厚さ(mm): 
1.0(裏地含む)  
●色: 
白  
●サイズ: 
LW  
●全長(cm): 
33  
●中指長(cm): 
7.9  
●材質(裏): 
綿100%(メリヤス)  
●手の平幅(cm): 
11.7  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34