工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
WORK TOYO
ワンタックカーゴパンツ(裏綿)(裾上げ)
注文コード
07324231
品番
M8033-05
内容量
1本
参考基準価格
¥5,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
シャリ感があり、清涼感抜群のカーゴパンツです。
国産素材使用・制電加工・ノーアイロンです。
エコ素材使用。
●注意:
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●その他:
別途、裾上げ代が必要です。
専用注文シート
にてFAXにてご注文ください。
注文方法については
注文ガイド
をご参照ください。
●材質:
ポリエステル95%
綿5%
●色:
紺
●タイプ:
裾上げ有り
●股下(cm):
79
●ウエスト(cm):
70
その他関連商品
07072274
裾上げ代
ノーブランド
-
1個
¥300
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ワンタックカーゴパンツ(裏綿)(裾上げ)
WORK TOYO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF