間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

ワンタックカーゴパンツ(裏綿)(裾上げ)

取扱い終了 
注文コード
07324247
品番
M8033-05
内容量
1本
参考基準価格
¥5,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
シャリ感があり、清涼感抜群のカーゴパンツです。
国産素材使用・制電加工・ノーアイロンです。
エコ素材使用。  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、裾上げ代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
ポリエステル95%
綿5%  

●色: 
紺  
●タイプ: 
裾上げ有り  
●股下(cm): 
79  
●ウエスト(cm): 
73  

その他関連商品

07072274
裾上げ代

ノーブランド

-

1個

¥300

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34