間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
CUSTOM KOBO

耐震型ハロゲン投光器

  
取扱い終了 
注文コード
07327047
品番
CSW-250
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
白熱球の約2倍の明るさ。耐震型ハロゲン球で破損しにくく振動に強い。
屋内・屋外の防雨タイプ
水に強く、丈夫なアルミダイキャスト本体フレーム
点灯中、傾斜、調整時、熱から守るハンドル付
コンパクトで携帯に便利
上下左右に角度調節できます。  

●用途: 
夜間の工事や倉庫作業、またキャンプやバーベキュー等のアウトドアに。  

●仕様: 
点灯スイッチON/OFF付  
●適合: 
交換用ランプ:EM-250W  
●その他: 
水中・豪雨の使用はしないで下さい。  
●質量(kg): 
約0.988  
●定格電圧(V): 
100  
●コード長さ(m): 
約2  
●定格周波数(Hz): 
50/60  
●定格消費電力(W): 
250  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約180×約170×約305  
●総合カタログVol13ページ: 
307  

代替相当品
07327047
CSW-250
08560106
WLG-250S
EARTH MAN
防雨タイプ作業用ハロゲン投光器
1台 ¥1,550 メーカーに違いがあります。耐震型ではありません

その他関連商品

07327083
耐震ハロゲン替球

MEISTER KOBO

EM-250W

1個

¥448

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

三脚式ハロゲン投光器

MEISTER KOBO

商品点数:6

¥2,980〜

ポリエステルスリング

MonotaRO

商品点数:18

¥1,050〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 庭で作業する際に使用
購入後、すぐ使用してみようと、電源を入れ5分も経たないうちに、電球が駄目になり使用不可
二個購入したが、もう一個も三日と持たなかった・・・
[2007-12-17]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご迷惑お掛けしまして申し訳ございません。
今後は品質管理を徹底して参ります。

用途: 屋内での補助灯として利用。
従来品より小型でしっかりした作りに見えるが実際4台購入して2台を使用してみた限りでは熱設計に問題があり従来品より短時間でバルブ切れが発生。1台は2本目が切れた時点で本体のバブル接点部分が壊れてしまったらしく使用不能になる。注意が必要な商品!!安かろう悪かろうではオリジナルブランドやノーブランド商品でもちょっと問題有です。
有限会社出浦製作所 様(埼玉県) [2006-10-25]

用途: 屋外での看板用照明として使用
工場の入り口の看板にスポット照明として使ってます。安かったので使ってみましたが、車で曲がるところがわかりやすくなったと好評です。
[2006-08-01]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34