間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
CUSTOM KOBO

ワークランプ

  
注文コード
07327101
メーカー品番
PL-130IVS
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,280

 

●特長: 
蛍光灯方式だから物が自然色に見えます。
60Wと同じ明るさです。
寿命が長いです。
横にも吊るせるタイプです。
インバーター基板内蔵式なので蛍光灯ランプのコスト削減になります。
小型、軽量で持ち運びに便利です。
用途にあった取り付けが可能です。  

●用途: 
一般作業・自動車整備灯・倉庫内作業灯・キャンプやアウトドアに  

●付属品: 
横掛け吊るし用フック×2個付  
●仕様: 
簡単に付け外しできるフック付  
●適合: 
交換用ランプ:PL-130L  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電圧(V): 
100  
●消費電力(W): 
13  
●コード長さ(m): 
約1.5(防雨用)  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約53×約53×約375  
●RED BOOKVol3ページ: 
1189  
●総合カタログVol13ページ: 
308  

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

研磨ディスク(アランダム)

MonotaRO

商品点数:10

¥930

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥240

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:1

¥298

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自動車の整備
明るいのは良いですがシールドが無いので眩しい。本体が結構発熱します。on/offのスイッチがやり難い。
[2008-08-16]

満足度:
用途: バイクの整備、作業場照明等
横にぶら下げると、フックと本体のクランプ(挟み込み)が弱く、落ちる場合がある。
[2007-10-30]


キャンペーン一覧