間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カシオ計算機

電波クロック

注文コード
07327257
品番
IQ-1000J-7JF
内容量
1個
参考基準価格
¥7,200
通常価格単価(税別)
¥2,980¥2,831
特価

 

●特長: 
電波の受信状態と受信のしやすさをランプの光り方でお知らせ。  

●仕様: 
電波受信機能:自動受信、手動受信
電波受信ランプ機能
電波受信インジケーター(電波受信状態をランプでお知らせ)
40/60kHz自動選局タイプ  

●材質: 
樹脂  
●色: 
パールホワイト  
●質量(g): 
982  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
330×330×52  
●使用電池: 
単3形アルカリ乾電池(LR6)×2個(モニター用付属)  
●電池寿命: 
約1年  
●総合カタログVol13ページ: 
289  
●RED BOOKVol4ページ: 
1562  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

作業管理関係ステッカー

ユニット

商品点数:30

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 事務所・工場の時計として使用。
安いので、工場のどこからでも見えるよう各所に置ける。狂わないので、高いところにかけられる。
岩倉鉄工株式会社 様(北海道) [2007-06-07]

用途: 作業時間の測定
木目調又は茶色。メーカー品と比べ、正確で良い。
株式会社八千代エキソロン 様(神奈川県) [2006-11-04]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34