パナソニック(Panasonic)

※代表画像です
- ●付属品:
- 20形白色蛍光灯1灯
- ●材質:
- 本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
- ●質量(kg):
- 1.2
- ●色:
- 本体:ホワイト
反射笠:ホワイト
- ●周波数(Hz):
- 50
- ●電源(V):
- 100
- ●起動形式:
- GH
- ●力率:
- 高力率
- ●推奨ランプ:
- FL20SS・W18/18
FL20S・W
- ●鉄板厚さ(mm):
- 本体:0.35
反射板:0.35
- ●ランプ全光束(lm):
- 1230
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1358