間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カシオ計算機

電波掛け・置時計

注文コード
07328763
品番
ID-26J-8JF
内容量
1台
参考基準価格
¥5,700
通常価格単価(税別)
¥3,000¥2,850
特価

 

●特長: 
日本全国対応
福島(40kHz)・九州(60kHz)両局対応モデル(自動選局)
温度計測機能
電子音アラーム(5段階で変化)
時報:正時に電子音で報知(朝6時から夜12時まで全19回)
止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付(約5分おき最大7回繰り返す)
月・日・曜日表示
フルオートカレンダー  

●付属品: 
自立スタンド  
●仕様: 
電波受信機能:自動受信/手動受信
自動選局機能付(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40/60kHz)
電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)
電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)
電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(月差±30秒以内)で動作します。  

●色: 
シルバー  
●質量(g): 
460  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
197×218×28  
●使用電池: 
マンガン乾電池単3形×2個(モニター用付属)  
●平均月差: 
±30秒以内(電波受信が行われない場合)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1561  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34