間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

乾湿両用 バキューム&ブロワ

  
注文コード
07330452
品番
No-10S
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥8,800¥8,360
特価

 

●特長: 
乾湿両用バキューム&ブロア
錆に強く、強靭なステンレス製タンク
使用しないノズル類を収納可能ホルダー機能付キャスターベース
用途に応じた4種類の先端ノズル付き  

●付属品: 
ホース、キャスターベース、キャスター、延長パイプ×3本、ドライノズル、ウェットノズル(ラバー2個付)、ブラシ、ツルロ
※お届け時には本体の中に入っています。  

●注意: 
※本品は多量の粉塵を吸引(粉塵のみを一度に吸引)等、過酷な使用をした場合、フィルターがすぐに目詰まりを起こして吸引力が極端に落ちます。  

●電流(A): 
11(運転)  
●電源(V): 
100(50/60Hz)  
●タンク容量(L): 
14  
●コード長さ(m): 
4.8  
●定格消費電力(W): 
1050  
●本体質量(kg): 
5.5  
●吸込仕事率(W): 
140  
●最大風量(m3/min): 
1.8  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
350×320×440  
●定格時間(分): 
30  
●材質(タンク): 
ステンレス製  
●運転音(dB): 
76  
●吸水量(L): 
5  
●総合カタログVol13ページ: 
169  
●RED BOOKVol4ページ: 
810  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
49  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

簡易マスク(カップ型)

MonotaRO

商品点数:1

¥375

マグネットベース

MonotaRO

商品点数:1

¥1,520

ラバロン延長コード

KOWA

商品点数:5

¥1,409

牛床革手袋

ノーブランド

商品点数:1

¥1,572

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工場の清掃
ブロア口とつなぎ目からのホコリの漏れがすごい。
価格相応とはおもいますが、・・・
吸い込んだホコリを拡散させてると思うとやはり価格相応のものを買った方がいいのかなと思います。
[2008-07-09]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にしたいと思います。

満足度:
用途: 現場の清掃
運転音が大きい。
上部のブロア部分からの吹き出しがもの凄いので使用場所を考える必要がある。
コードが短い!!(4mくらいかな?)
[2008-01-17]
MonotaRO MonotaROからの回答:
お客様から商品の改良依頼があったことを生産委託先にお伝えいたします。レビューを書いていただきありがとうございました。

満足度:
用途: 工場内清掃
購入動機はズバリ「値段の安さ」。ダメモトで買ってみたら十分活躍してくれる。使用感を言わせて貰うと「ツルクチ」はもう少し短い方が使い良い。「ブロア」の接続が天にあるのはどうかとも思う。(メインは掃除機なので普段の掃除に風が邪魔。)欲を言えば「コード長」が、もう少し欲しい!(コード掛けも、あればベター)しかし、コノ値段でこの機能!お買い得感は常にある!
昭平堂産業有限会社 様(栃木県) [2007-10-11]

用途: 工事の後作業
安価のわりに力強い
ヤマト工業株式会社 様(東京都) [2007-10-02]

用途: 農業用倉庫の清掃
ホコリの多い場所には向きません,排気口からホコリが噴出します。また,本体の吸引力は強いのですが,床ヘッド使い方に工夫が必要です。「四角い床を丸く掃く」ことになります。 初めての導入なので比較致しかねます。
[2007-07-31]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34