ヨコヅナ
- 注文コード
- 07331432
- 品番
- JBS-0505
- 内容量
- 1個
- 参考基準価格
- ¥8,000
- ●特長:
- 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
- ●用途:
- 門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
- ●寸法L(mm):
- 41
- ●寸法H(mm):
- 18
- ●寸法A(mm):
- 110
- ●寸法・サイズ(mm):
- 50
- ●ベアリング:
- #608ZZ
- ●寸法F(mm):
- 54
- ●寸法S(mm):
- 40
- ●寸法D(mm):
- 50
- ●寸法E(mm):
- 48.5
- ●寸法B(mm):
- 88
- ●寸法C(mm):
- 39
- ●寸法M(mm):
- 10
- ●寸法N(mm):
- 41
- ●寸法O(mm):
- 70
- ●寸法I(mm):
- 3
- ●寸法J(mm):
- 10
- ●耐荷重(2ヶ当り)(kg):
- 200
- ●枠厚(mm):
- 2.5
- ●寸法G(mm):
- 26
- ●寸法K(mm):
- 4
- ●材質(枠):
- SUS304
- ●材質(芯金):
- SUS304