間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ヨコヅナ

ステンレス重量戸車 V型

 
取扱い終了 
注文コード
07331457
品番
JBS-0755
内容量
1個
参考基準価格
¥13,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。  

●用途: 
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.  

●寸法L(mm): 
54  
●寸法H(mm): 
25  
●寸法A(mm): 
150  
●寸法・サイズ(mm): 
75  
●ベアリング: 
#6202ZZ  
●寸法F(mm): 
80  
●寸法S(mm): 
62  
●寸法D(mm): 
75  
●寸法E(mm): 
72  
●寸法B(mm): 
128  
●寸法C(mm): 
59  
●寸法M(mm): 
12  
●寸法N(mm): 
61  
●寸法O(mm): 
92  
●寸法I(mm): 
4  
●寸法J(mm): 
10  
●耐荷重(2ヶ当り)(kg): 
500  
●枠厚(mm): 
3  
●寸法G(mm): 
33  
●寸法K(mm): 
5  
●材質(枠): 
SUS304  
●材質(芯金): 
SUS304  

代替相当品
07331457
JBS-0755
09528111
JBS-0755
ヨコヅナ
ステンレス重量戸車 V型
1セット(2個入) ¥16,400 1セット(2個入)になりました。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34