間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

数字刻印 (単品)

 
注文コード
07332123
品番
10mm-5
内容量
1本
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥560¥532
特価

 

●材質: 
SAE6150  
●文字: 
5  
●文字種別: 
数字  
●表面処理: 
サンドブラスト処理  
●文字高(mm): 
10  
●硬度HRC: 
55〜58  
●RED BOOKVol4ページ: 
517  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

英字刻印 (単品)

MonotaRO

商品点数:27

¥560

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 解体物の目印
作業中に失くしたり、消耗した時用に買い置きしてます。
有限会社宝山 様(岐阜県) [2007-12-18]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34