間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

英字刻印 (単品)

  
注文コード
07333304
品番
8mm-G
内容量
1本
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥400¥380
特価

 

●材質: 
S45C  
●文字: 
G  
●文字種別: 
英字  
●表面処理: 
サンドブラスト処理  
●文字高(mm): 
8  
●硬度HRC: 
55〜58  
●RED BOOKVol4ページ: 
517  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

数字刻印 (単品)

MonotaRO

商品点数:9

¥400

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

数字刻印セット

MonotaRO

商品点数:6

¥1,290〜

チャック袋

MonotaRO

商品点数:5

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 製造物の選別用
安いけどキレイに印字できました。たくさん使うし、要る所だけが買えてありがたいです。
株式会社テック 様(大阪府) [2007-12-18]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34