間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

メタルソー

注文コード
07334713
品番
SEC125×1.5
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,039

 

●用途: 
素材の切断・溝加工用  

●材質: 
ハイス(高速度鋼)HSS  
●刃数: 
68  
●厚さ(mm): 
1.5  
●内径(Φmm): 
25.4  
●外径(Φmm): 
125  
●RED BOOKVol3ページ: 
122  
●総合カタログVol13ページ: 
21  
●RED BOOKVol4ページ: 
134  

その他関連商品

S軸サイドカッターアーバー

田倉工具

商品点数:3

¥11,250〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポリエステルスリング

MonotaRO

商品点数:18

¥1,050〜

60°センタードリル

MonotaRO

商品点数:7

¥325〜

TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル(M)

MonotaRO

商品点数:8

¥1,000〜

コンビマット

MonotaRO

商品点数:3

¥1,397〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: アングルの切断
種類はあまりないが安いので使っています。
[2007-12-11]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34