間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SHAN

ハイトゲージ

 
注文コード
07335474
品番
H30
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥7,940¥7,543
特価

 

●特長: 
●小物の測定やケガキ作業に最適・微動送りで微調整ができます。
●スクライバは先端超硬チップ付です。
●ベース材質はステンレス、塗装仕上げです。  

●全長(mm): 
430  
●質量(kg): 
2  
●測定範囲(mm): 
0〜300  
●目量(mm): 
0.02  
●器差(mm): 
±0.08  
●スライダの微動上下量(mm): 
10mm  
●総合カタログVol13ページ: 
43  
●RED BOOKVol4ページ: 
254  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マイクロメータスタンド

MonotaRO

商品点数:1

¥1,260

TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル(M)

MonotaRO

商品点数:8

¥1,000〜

油砥石

MonotaRO

商品点数:8

¥320〜

キャップボルト用面取りドリル

TPT

商品点数:5

¥1,480〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 部材へのボーリング、タッピングの為のケガキ
何といっても価格が安くて良いです。使い勝手も悪くありません。中古工具商で買う精度の怪しげな中古一流ブランド品よりはよっぽど安心して使えると思います。
D-Specials! 様(愛知県) [2007-01-05]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34