間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コールマンジャパン

ソードガス206A

注文コード
07335614
品番
030002A
内容量
1本
参考基準価格
¥5,600
通常価格単価(税別)
¥5,320¥5,054
特価

 

●注意: 
※ガスは付属しておりません。  

●適合: 
CT-200(カートリッジ)  
●種別: 
ソードガス  
●寸法(mm): 
140×100×190  
●質量(g): 
370(カートリッジ除く)  
●消費時間(分/缶): 
約120  
●燃料消費量(kg/h): 
0.1  
●最高熱量(kcal/h): 
1180  
●火炎温度(℃): 
1550  
●RED BOOKVol4ページ: 
354  

その他関連商品

02270676
専用カートリッジ

コールマンジャパン

CT-200

1缶

¥520

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34